すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928AG-717

品名 : φ63.5mm/#400 キッチン用パッド(ノーマル/3枚)

仕様

メーカーDREMEL(ドレメル)型番PC367-3
用途調理器具、コンロバーナー等のしつこい汚れのクリーニング直径φ63.5mm
最大回転数2,200rpm材質シリカ(#400)
入数3枚
鍋、フライパン、その他の表面に付着した汚れや食べ残しを取り除くのに最適
乾湿両用で、屋内でも屋外でも使用可能
パッドの取り外しが簡単
電動ブラシ(旧EA928AG-701)用
販売価格

1,910(税抜)/ 2,101円(税込)

カタログ価格

1,910円(税抜)/2,101円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/12/16 14:59現在)

更新
商品入数3販売単位St
カタログページ2424ページ
バリエーション一覧
EA928AG-716 φ63.5mm スポンジパッド(ノーマル/3枚)
EA928AG-717 φ63.5mm/#400 キッチン用パッド(ノーマル/3枚)
その他関連
本体EA928AG-701 : 50x130x125mm/DC3.6V 電動ブラシ(充電式)
ウェブカタログ画像
※3枚入り
  • ※3枚入り

商品動画

キッチン用パッド 製品紹介動画キッチン用パッド 製品紹介動画
  • エスコ便利カタログ2424ページ
  • エスコ便利カタログ2425ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top