すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928AS-1

品名 : 100x150mm 高耐久性たわし(粗目)

仕様

メーカー3M型番H/PAD NABE
シリーズスコッチ・ブライトサイズ100×150×10mm
仕様粗目重量26g
材質ナイロン不織布用途厨房機器類、レンジ周りなどにこびりついた、しつこい汚れに。
HACCP認証取得品
耐久性に優れ、へたりにくい構造です。
研磨粒子が粗いたわしです。
目詰まりしにくく、耐久性に優れたオープンメッシュ構造の不織布です。
極太合成繊維なのでちぎれにくく、ちぎれた場合でも水で簡単に洗い流せます。
今まで落ちなかったがんこな汚れも、短時間で素早く取り除きます(金たわし同等以上の汚れ落とし能力です)。
アイコン
販売価格

500(税抜)/ 550円(税込)

カタログ価格

500円(税抜)/550円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/05/04 09:41現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0594ページ2362ページ
バリエーション一覧
EA928AS-1 100x150mm 高耐久性たわし(粗目)
EA928AS-1B 100x150mm 高耐久性たわし(粗目/10枚)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ594ページ
  • エスコ便利カタログ595ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top