すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928AS-3

品名 : 83x140mm 厨房用たわし(粗目)

仕様

メーカー3M型番GANKO CHUBO
シリーズスコッチ・ブライト商品名がんこたわし 厨房用
サイズ83×140×25mm入数1個
仕様粗目重量34g
材質ナイロン、ポリエステル不織布用途鍋、釜、厨房機器などについたガンコな汚れに。
HACCP認証取得品
汚れを素早く落とす不織布と洗剤をよく含み泡立ちの良い、ウレタンフォームの両面を、用途に合わせて使い分けられます。
不織布に、荒目の合成研磨砥粒を接着剤で固着されてあります。
耐久性に優れ、ちぎれカスが出にくいので衛生的です。
目詰まりしにくく、耐久性に優れ、サビたりしません。
アイコン
販売価格

330(税抜)/ 363円(税込)

カタログ価格

330円(税抜)/363円(税込)

在庫数

最新在庫: 21

(2026/05/02 07:27現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0594ページ2362ページ
バリエーション一覧
EA928AS-3 83x140mm 厨房用たわし(粗目)
EA928AS-3B 83x140mm 厨房用たわし(粗目/10個)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ594ページ
  • エスコ便利カタログ595ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top