すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA928AY-104A

品名 : 1.72- 3 m/2段 伸縮ポール

仕様

メーカー山崎産業(CONDOR)型番C75-6-300X-MB
商品名プロテック 伸縮ポール用途高所清掃に
全長約1720~3000mm重量約750g
段数2段材質ポール:アルミアルマイト処理
ジョイント:ナイロン、
グリップ:合成ゴム
水切りワイパー(EA928AY-71~74)、ウインドウモップ(EA928AY-86、-87)、高所用ブラシ・モップ(EA928AY-421~423)等に取り付け可能です。
高所作業用として、長さが調整できる。
塩ビ不使用
販売価格

9,320円(税抜)/ 10,252円(税込)

カタログ価格

9,320円(税抜)/10,252円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 20:07現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ2392ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA928AY-105A
    EA928AY-103A
    バリエーション一覧
    EA928AY-101A 0.54-0.9m/2段 伸縮ポール
    EA928AY-102A 1.22- 2 m/2段 伸縮ポール
    EA928AY-103A 1.47-2.5m/2段 伸縮ポール
    EA928AY-104A 1.72- 3 m/2段 伸縮ポール
    EA928AY-105A 2.22- 4 m/2段 伸縮ポール
    EA928AY-106A 2.39- 6 m/3段 伸縮ポール
    その他関連
    オプションEA928AY-71 : 300mm 水切りワイパー
    オプションEA928AY-72 : 350mm 水切りワイパー
    オプションEA928AY-73 : 400mm 水切りワイパー
    オプションEA928AY-74 : 450mm 水切りワイパー
    オプションEA928AY-86 : 400mm ウィンドウモップ
    オプションEA928AY-87 : 500mm ウィンドウモップ
    オプションEA928AY-96 : 300mm 水切りワイパー(ステンレス製)
    オプションEA928AY-97 : 350mm 水切りワイパー(ステンレス製)
    オプションEA928AY-98 : 400mm 水切りワイパー(ステンレス製)
    オプションEA928AY-99 : 450mm 水切りワイパー(ステンレス製)
    オプションEA928AY-330 : 170x330mm スポンジモップ
    オプションEA928AY-332B : [EA928AY-330用] 替スポンジ
    オプションEA928AY-421 : 300x410mm 高所用ブラシ
    オプションEA928AY-422 : 620mm 高所用除電ブラシ
    オプションEA928AY-423 : 600mm 高所用スネークモップ
    ウェブカタログ画像
    • ねじ込み式
    • 伸縮タイプ
    • 2段伸縮(φ21/25mm)

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ2392ページ
    • エスコ便利カタログ2393ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top