すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA928AY-14

品名 : [EA928AY-12用]スペアブラシ

仕様

メーカー山崎産業(CONDOR)型番C271-000U-SP
商品名自由箒E-45スペア用途Pタイル・木床・コンクリート床など、屋外を中心とした清掃に
穂幅460mm毛丈45mm
材質甲:ポリプロピレン(PP)、
穂先:ポリプロピレン(PP)・ポリエチレンテレフタレート(再生PET100%)・馬毛・除電材
入数1個
EA928AY-12、-12S、-122A用
除電材配合でゴミが絡みにくくキレイに掃けます。
塩ビ不使用
販売価格

990円(税抜)/ 1,089円(税込)

カタログ価格

990円(税抜)/1,089円(税込)

在庫数

最新在庫: 31

(2026/11/05 20:32現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2385ページ
その他関連
本体EA928AY-122A : 1320x460mm 自在ほうき
本体EA928AY-12A : 1350x460mm 自在ほうき(5本)
ウェブカタログ画像
  • PP、PET、馬毛、除電材を配合\nホコリのまとわりを軽減します。
  • エスコ便利カタログ2384ページ
  • エスコ便利カタログ2385ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top