すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928BM-727C

品名 : 250x1524mm 洗浄ブラシ(ハード/2本)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

サイズ(mm)ブラシ:250×160
毛丈:60
柄全長:1524
ハンドル径24mm
材質柄:金属パイプ、
毛:再生PET、
ブラシ台:合成樹脂
毛質ハード
入数2本替ブラシヘッドEA928BM-27
ブラシに角度が付いている為、様々な角度にご使用頂けます。
販売価格

8,300(税抜)/ 9,130円(税込)

カタログ価格

8,300円(税抜)/9,130円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 03:33現在)

更新
商品入数2販売単位
その他関連
部品EA928BM-27 : 170x260mm 洗浄ブラシヘッド
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top