すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA928C-34BA

品名 : 350mm 交換用ラバー(伸縮ハンドル用)

仕様

メーカーテラモト型番HP-512-035-0
ゴム幅350mm材質天然ゴム
重量23g入数1枚
EA928C-34A用スペアゴム
ゴムは耐油性ではありません
塩ビ不使用
販売価格

1,270円(税抜)/ 1,397円(税込)

カタログ価格

1,270円(税抜)/1,397円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/29 21:43現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2371ページ
その他関連
本体EA928C-34A : 350mm ワイパー(伸縮ハンドル用)
ウェブカタログ画像
替ゴム
入数1枚
  • 替ゴム\n入数1枚
  • ゴムの種類
  • エスコ便利カタログ2370ページ
  • エスコ便利カタログ2371ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top