すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA829SL-12

品名 : 1・1/4"x12 スパイラルタップ(UNF/HSSE)

仕様

メーカーオーエスジー(OSG)型番EX-SFT STD
呼び1・1/4”×12精度OH3
喰付2.5P全長105mm
ねじ長37mm首下長47mm
シャンク径24mm■長22mm
■巾19mm突き出しセンタなし
対応被削材中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック材質HSSE(高バナジウムハイス)
重量368g
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
※精度は2Bめねじ相当対応のタップ推奨精度です
販売価格

43,800円(税抜)/ 48,180円(税込)

カタログ価格

43,800円(税抜)/48,180円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/29 18:08現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0897ページ
数量:

この商品には、18点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA829SL-0.4 No 4 x 48 スパイラルタップ(UNF/HSSE)
    EA829SL-0.5 No 5 x 44 スパイラルタップ(UNF/HSSE)
    EA829SL-0.6 No 6 x 40 スパイラルタップ(UNF/HSSE)
    EA829SL-0.8 No 8 x 36 スパイラルタップ(UNF/HSSE)
    EA829SL-1 No 10x 32 スパイラルタップ(UNF/HSSE)
    EA829SL-1.2 No 12x 28 スパイラルタップ(UNF/HSSE)
    EA829SL-2 1/4"x 28 スパイラルタップ(UNF/HSSE)
    EA829SL-2.5 5/16"x 24 スパイラルタップ(UNF/HSSE)
    EA829SL-3 3/8"x 24 スパイラルタップ(UNF/HSSE)
    EA829SL-3.5 7/16"x 20 スパイラルタップ(UNF/HSSE)
    EA829SL-4 1/2"x 20 スパイラルタップ(UNF/HSSE)
    EA829SL-4.5 9/16"x 18 スパイラルタップ(UNF/HSSE)
    EA829SL-5 5/8" x18 スパイラルタップ(UNF/HSSE)
    EA829SL-6 3/4" x16 スパイラルタップ(UNF/HSSE)
    EA829SL-7 7/8" x14 スパイラルタップ(UNF/HSSE)
    EA829SL-8 1" x 12 スパイラルタップ(UNF/HSSE)
    EA829SL-11 1・1/8"x12 スパイラルタップ(UNF/HSSE)
    EA829SL-12 1・1/4"x12 スパイラルタップ(UNF/HSSE)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    ※当サイズは突出しセンタなしです
    • ※画像は代表画像です\n※当サイズは突出しセンタなしです
    • ねじ下穴ドリル径表

    資料

    使用方法説明
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ896ページ
    • エスコ便利カタログ897ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top