すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA928C-35A

品名 : 400mm ワイパー(伸縮ハンドル用)

仕様

メーカーテラモト型番HP-510-040-0
用途窓掃除に(水切り)ゴム幅400mm
材質フレーム:ステンレス
グリップ:合成ゴム
先ゴム:天然ゴム
重量227g
ゴムは耐油性ではありません。
伸縮ハンドル(EA928C-12~14、旧-11)も接続できます。(EA928C-21使用で角度調整可能)
ウォッシャーで塗り広げた洗剤を、拭きムラを残さずきれいにかき取ります。
汚れた窓ガラスも簡単にキレイにできます。
丈夫で耐久性が高い、ステンレス製スクイジーです。
塩ビ不使用
販売価格

4,820円(税抜)/ 5,302円(税込)

カタログ価格

4,820円(税抜)/5,302円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/29 19:09現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2371ページ
バリエーション一覧
EA928C-33 300mm ワイパー(伸縮ハンドル用)
EA928C-34A 350mm ワイパー(伸縮ハンドル用)
EA928C-35A 400mm ワイパー(伸縮ハンドル用)
EA928C-36 450mm ワイパー(伸縮ハンドル用)
その他関連
部品EA928C-35BA : 400mm 交換用ラバー(伸縮ハンドル用)
オプションEA928C-12 : 1.42-2.48m 伸縮ハンドル
オプションEA928C-13 : 1.45-3.60m 伸縮ハンドル
オプションEA928C-14 : 2.29-6.10m 伸縮ハンドル
オプションEA928C-21 : 自在アングル(伸縮ハンドル用)
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類
  • エスコ便利カタログ2370ページ
  • エスコ便利カタログ2371ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top