すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA928DE-141

品名 : 280x110mm フレキシブルモップフレーム

仕様

ヘッドサイズ280(W)×110(D)mmヘッド厚み25mm(パッド部のみ)
65mm(コネクト部 縦向き込み)
50mm(コネクト部 横向き込み)
重量300g材質フレーム:熱可塑性エラストマー、ナイロン、アセタール
色ブラック
フレームが曲面や段差にしっかりフィットし汚れを効率的に回収します。
アーチ状に湾曲するデザインでホコリやゴミを中央に集めやすい。
耐久性の高い特殊素材を採用し漂白剤や洗剤使用時も割れや劣化の心配はありません。
手持ちでもハンドル装着でも使用可能です。
付け替えカバーで用途に応じた清掃が可能です。
狭いスペースや家具の下などの清掃に最適です。
販売価格

6,620円(税抜)/ 7,282円(税込)

カタログ価格

6,620円(税抜)/7,282円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/29 18:10現在)

更新
商品入数1販売単位本
その他関連
オプションEA928DE-151 : 1330mm モップハンドル(ストレート/アルミ)
オプションEA928DE-161 : 226x150mm モップカバー(頑固汚れ用/イエロー)
オプションEA928DE-162 : 310x150mm モップカバー(多目的用/ホワイト)
オプションEA928DE-163 : 270x140mm モップカバー(水拭き用/ブルー)
ウェブカタログ画像
  • ※実寸

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top