すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928CC-128

品名 : 400mm 交換用ごむ

仕様

メーカーテラモト型番CL-742-140-0
仕様替ワイパーワイパー幅400mm
重量(g)130材質頭:ポリプロピレン、先ゴム:クロロプレンゴム
塩ビ不使用
販売価格

965(税抜)/ 1,062円(税込)

カタログ価格

965円(税抜)/1,062円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/04/28 13:50現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2387ページ
バリエーション一覧
EA928CC-126 400x1501mm 水切りワイパー
EA928CC-127 480x1501mm 水切りワイパー
EA928CC-128 400mm 交換用ごむ
EA928CC-129 480mm 交換用ごむ
その他関連
本体EA928CC-126 : 400x1501mm 水切りワイパー
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類
  • エスコ便利カタログ2386ページ
  • エスコ便利カタログ2387ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top