すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA928CC-74

品名 : [EA928CC-73用]300mm 交換用ホーキヘッド

仕様

メーカーテラモト型番CL-465-205-7
穂先幅300mm毛丈約40mm
材質頭:ポリプロピレン
毛:ポリエステル
重量約130g
【EA928CC-73用】交換用ブラシヘッド
販売価格

1,320円(税抜)/ 1,452円(税込)

カタログ価格

1,320円(税抜)/1,452円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/29 18:28現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2386ページ
その他関連
本体EA928CC-73A : 300x1015mm コーナーホーキ(4本)
ウェブカタログ画像

商品動画

  • エスコ便利カタログ2386ページ
  • エスコ便利カタログ2387ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top