すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA928AB-332

品名 : 600x 89mm モップハンドル

仕様

メーカーテラモト型番CL-315-060-8
全長1428mm重量約705g
材質頭:アルミ
柄:φ22mmアルミパイプ
ジョイント:ナイロン
グリップ:ポリエチレン
ソフトグリップM:NBR・PVC
適用モップEA928AB-325、-326、-337、-342
ソフトグリップ付の軽量アルミ柄で疲れずラクにお掃除できます。
極薄ヘッドで隙間のお掃除もらくらく。
薄型・軽量ヘッドで軽い力でスイスイ拭ける。
ハンドルが180°前後左右に倒れるので、什器下などの狭い隙間にも入り込み、効率的に清掃することができます。
糸が外しやすい両端くぼみ形状。
面ファスナー式で立ったまま糸を外すことができるので作業性が向上します。
別売のダスターモップは下のその他関連からお選びください。
販売価格

7,380円(税抜)/ 8,118円(税込)

カタログ価格

7,380円(税抜)/8,118円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/10/29 16:34現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ2374ページ
バリエーション一覧
EA928AB-331 450x 89mm モップハンドル
EA928AB-332 600x 89mm モップハンドル
その他関連
本体EA928AB-325 : 660x130mm ダスターモップ(防滑床用/赤)
本体EA928AB-326 : 660x130mm ダスターモップ(防滑床用/グレー)
本体EA928AB-337 : 660x130mm ダスターモップ(水拭き用/グレー)
本体EA928AB-342 : 750x225mm ダスターモップ(から拭き用/グレー)
ウェブカタログ画像
  • 極薄ヘッドで隙間のお掃除もラクラク
  • ゴムの種類

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2374ページ
  • エスコ便利カタログ2375ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top