すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA934-3

品名 : 200g エポキシ接着剤(高せん断接着)

仕様

メーカースリーボンド型番2082C
内容量本剤:110g
硬化剤:90g
使用温度範囲-40~200℃
本剤:白
硬化剤:黄褐色透明
可使時間70分(25℃)
硬化時間24時間(25℃)
1時間(60℃)
完全硬化時間
主成分本剤:エポキシ樹脂
硬化剤:変性ポリアミドアミン
用途自動車・車両・船舶関係の修理・接着、電気・電子部品の接着、精密機器・工芸品などの組立に
適用材質金属、プラスチック粘度本剤:15Pa・s
硬化剤:16Pa・s
比重本剤:1.19
硬化剤:0.98
2液混合タイプ
常温硬化型二液性エポキシ樹脂
可使時間が長く作業性に優れており硬化後は引っ張りに強い仕上がりになります。
各種金属、プラスチックなど広範囲な物質の接着が可能です。
強力な接着力をもっています。(24.5MPa(250kgf/cm)以上)
強度の立ち上がりが早く、常温(25℃)24時間後には最高強度の約90%に到達します。
本剤と硬化剤は目分量等量混合型ですので混合作業が楽にできます。
ゴム粒子を分散しており強靭な硬化物を形成します。
安定した高接着性を発揮します。
追加説明硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。
※完全硬化時間とは異なります。

販売価格

3,330(税抜)/ 3,663円(税込)

カタログ価格

3,330円(税抜)/3,663円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/04/24 00:30現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1474ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1474ページ
  • エスコ便利カタログ1475ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top