すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA934DR-2A

品名 : 450gセット ゴム用補修・パテ

仕様

メーカーDevcon(デブコン)型番DV15820
ゴム製品の補修、機械装置などの騒音や振動防止に
実用耐熱温度(dry/wet)80/50℃可使時間25分(25℃)
硬化時間16時間(25℃)内容量450gセット
2液混合タイプ
追加説明硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。
※完全硬化時間とは異なります。

販売価格

14,700(税抜)/ 16,170円(税込)

カタログ価格

14,700円(税抜)/16,170円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2025/08/03 14:55現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ1526ページ

代替品

EA934WC-19
  • 品番

    EA934WC-19

  • コメント

    500gセット/硬度(ショアーA):85/ドイツ製

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
チラシ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1526ページ
  • エスコ便利カタログ1527ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top