すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA934WC-9C

品名 : 500g アルミ補修パテ

仕様

商品名WEICON F容量500gセット
混合比率主剤:硬化剤=100:20耐熱温度-35~120℃
可使時間60分(20℃の場合)引張強度31MPa
完全硬化時間36時間(強度100%)使用温度範囲15~40℃
粘度880.000mPa・s付属品混合用ヘラ、パテ用ヘラ、手袋付
アルミ使用量目安(1mmの厚みで1㎡あたり)1.9kg
特にアルミニウム、アルミニウム合金、マグネシウム、その他の軽金属から作られた部品の補修に適しています。
Devcon F 相当品
販売価格

8,930(税抜)/ 9,823円(税込)

カタログ価格

8,930円(税抜)/9,823円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2025/08/02 21:53現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1525ページ
ウェブカタログ画像
  • ※メーカーの都合により、手袋の色が異なる場合があります。

資料

RoHS
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  2. PDF
  • エスコ便利カタログ1524ページ
  • エスコ便利カタログ1525ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top