すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940BA-33

品名 : トランス用変換アダプター

仕様

メーカー日動工業型番PA-3
トランス本体のプラグを異なるコンセント形状に変換可能
入力プラグ(メン)接地3P・20A・250V出力プラグ(オン)接地2P・15A・250V、アース線無
販売価格

5,380(税抜)/ 5,918円(税込)

カタログ価格

5,380円(税抜)/5,918円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/03/24 01:31現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0867ページ
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ866ページ
  • エスコ便利カタログ867ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top