すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940CE-125

品名 : 125V/15A 埋込コンセント(2口/接地・アース・扉付)

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番WN1152K
定格容量15A 125V適用電線・電源、接地端子配線
600Vビニル絶縁電線(IV)、
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、
600Vポリエチレンケーブル
φ1.6mm、φ2.0mm Cu(銅)単線専用

・アースターミナル配線
φ1.6mm Cu(銅)単線、
1.25~2.0m㎡(IVより線及びコード)
※単線とより線を同時に使用しないで下さい。
極数接地2P(扉付)×2個サイズ47.9×110×24.1(D)mm
フルカラー3個用プレート適合
アースターミナル付
販売価格

1,180(税抜)/ 1,298円(税込)

カタログ価格

1,180円(税抜)/1,298円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/05/23 03:31現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1155ページ
バリエーション一覧
EA940CE-121A 125V/15A 埋込コンセント(1口/アース付)
EA940CE-122 125V/15A 埋込コンセント(1口/接地・アース付)
EA940CE-123 125V/15A 埋込コンセント(2口/アース付)
EA940CE-124 125V/15A 埋込コンセント(2口/接地・アース付)
EA940CE-125 125V/15A 埋込コンセント(2口/接地・アース・扉付)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1154ページ
  • エスコ便利カタログ1155ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top