すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940CP-7

品名 : [モール用] スイッチボックス(1穴/ベージュ)

仕様

メーカー未来工業型番MSB-1J
差込モール1個用側面ノック数8
材質難燃性ABS樹脂カラーベージュ
サイズ74×120.5×38mm適合モールEA947HM-1~-113
壁際配線ができる様にサイドにもノックアウトを設けております。
販売価格

445(税抜)/ 490円(税込)

カタログ価格

445円(税抜)/490円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/24 18:17現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1151ページ
バリエーション一覧
EA940CP-7 [モール用] スイッチボックス(1穴/ベージュ)
EA940CP-8 [モール用] スイッチボックス(1穴/白)
EA940CP-12 [モール用] スイッチボックス(2穴/ベージュ)
EA940CP-13 [モール用] スイッチボックス(2穴/白)
その他関連
本体EA947HM-1 : 16mmx1.0m モール(プラスチック製/灰/10本)
本体EA947HM-2 : 21mmx1.0m モール(プラスチック製/灰/10本)
本体EA947HM-3 : 26mmx1.0m モール(プラスチック製/灰/10本)
本体EA947HM-6 : 16mmx1.0m モール(プラスチック製/ベージュ/10本)
本体EA947HM-7 : 21mmx1.0m モール(プラスチック製/ベージュ/10本)
本体EA947HM-8 : 26mmx1.0m モール(プラスチック製/ベージュ/10本)
本体EA947HM-11 : 16mmx1.0m モール(プラスチック製/白/10本)
本体EA947HM-12 : 21mmx1.0m モール(プラスチック製/白/10本)
本体EA947HM-13 : 26mmx1.0m モール(プラスチック製/白/10本)
本体EA947HM-101 : 16mmx1.0m モール(プラスチック製/灰/2本)
本体EA947HM-102 : 21mmx1.0m モール(プラスチック製/灰/2本)
本体EA947HM-103 : 26mmx1.0m モール(プラスチック製/灰/2本)
本体EA947HM-106 : 16mmx1.0m モール(プラスチック製/ベージュ/2本)
本体EA947HM-107 : 21mmx1.0m モール(プラスチック製/ベージュ/2本)
本体EA947HM-108 : 26mmx1.0m モール(プラスチック製/ベージュ/2本)
本体EA947HM-111 : 16mmx1.0m モール(プラスチック製/白/2本)
本体EA947HM-112 : 21mmx1.0m モール(プラスチック製/白/2本)
本体EA947HM-113 : 26mmx1.0m モール(プラスチック製/白/2本)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1150ページ
  • エスコ便利カタログ1151ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top