すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA940DG-24

品名 : 40A 端子台(2個)

仕様

メーカーIDEC型番BN30W
定格絶縁電圧600Vサイズ38×35.5mm
適合電線5.5m㎡通電電流40A
端子ねじM4適合圧着端子1.25-4~5.5-4
圧着端子の最大取付個数2個推奨締付トルク1.4~2.0Nm
重量約13g入数2個
販売価格

220円(税抜)/ 242円(税込)

カタログ価格

220円(税抜)/242円(税込)

在庫数

最新在庫: 13

(2026/11/05 21:55現在)

更新
商品入数2販売単位袋
カタログページ1187ページ
バリエーション一覧
EA940DG-21 16A 端子台(2個)
EA940DG-22 21A 端子台(2個)
EA940DG-23 16A 端子台(2個)
EA940DG-24 40A 端子台(2個)
その他関連
オプションEA940DG-33 : マークシート(5枚)
オプションEA940DG-41A : 39.6x1000mm ターミナルカバー
ウェブカタログ画像
※品番別、2個入り
  • ※品番別、2個入り
  • 適合圧着端子サイズ
  • エスコ便利カタログ1186ページ
  • エスコ便利カタログ1187ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top