すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940DG-54

品名 : 500mm アルミDINレール

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー因幡電機産業(JAPPY)型番IODA-50
仕様TH-2形長さ500mm
35mm高さ7.5mm
板厚1.5mm材質アルミニウム(白色アルマイト処理)
重量89g
DINサイズ35mmレール
アルミ製のため軽量
端子台、ソケット、機器などを任意の場所に取付け可能
RoHS対応品
販売価格

530(税抜)/ 583円(税込)

カタログ価格

530円(税抜)/583円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/29 07:34現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA940DG-54A
  • 品番

    EA940DG-54A

  • コメント

    入数変更(1本→4本)

その他関連
関連商品EA940DG-170 : [TH-2タイプ用] DINレールカッター
関連商品EA940DG-35 : 端子台止め金具(5枚)
関連商品EA940DG-56 : 35mm幅用 DINレールストッパー(8枚)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top