すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA940DL-19

品名 : 250V/20A[10.31x38.1mm] ヒューズホルダー

仕様

メーカーサトーパーツ型番F-720
定格250V・20A絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
耐電圧AC2000V(1分間)適合ヒューズ管φ10.31×38.1mm
端子金具ねじ締付端子
(M4×8セムスねじ)
端子ねじ締付トルク1.2N・m
適合レール(DINレール)トップハット形 幅35mmサイズ65×21×30.5mm
連結して多極化することができます(横型連結式)
ヒューズホルダーカバー別売
(EA940DL-23・EA944DL-28・EA944DL-33)
RoHS対応
販売価格

765円(税抜)/ 842円(税込)

カタログ価格

765円(税抜)/842円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/11/05 23:55現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1184ページ
バリエーション一覧
EA940DL-17 250V/10A[6.4x30mm] ヒューズホルダー
EA940DL-19 250V/20A[10.31x38.1mm] ヒューズホルダー
その他関連
オプションEA758ZY-21 : 250Vx1.0A/φ10.3mm 管ヒューズ(2本)
オプションEA758ZY-22 : 250Vx2.0A/φ10.3mm 管ヒューズ(2本)
オプションEA758ZY-23 : 250Vx3.0A/φ10.3mm 管ヒューズ(2本)
本体EA758ZY-23 : 250Vx3.0A/φ10.3mm 管ヒューズ(2本)
オプションEA758ZY-24 : 250Vx5.0A/φ10.3mm 管ヒューズ(2本)
オプションEA758ZY-25 : 250Vx 10A/φ10.3mm 管ヒューズ(2本)
オプションEA758ZY-26 : 250Vx 15A/φ10.3mm 管ヒューズ(2本)
オプションEA758ZY-27 : 250Vx 20A/φ10.3mm 管ヒューズ(2本)
オプションEA940DL-23 : [EA940DL-19用] カバー(溶断表示付)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1184ページ
  • エスコ便利カタログ1185ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top