すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA940DL-27

品名 : [EA940DL-17用] カバー(つまみ付)

仕様

メーカーサトーパーツ型番F-700-FC1
適合ヒューズ管サイズφ6.4×30mm
φ6.35×30mm
φ6.35×31.8mm
材質ポリカーボネート
サイズ13×57×24mm適合ヒューズホルダーEA940DL-17
ヒューズホルダーにセットする際、ヒューズ管に触れずに交換作業ができるので安全
ツマミ付き
RoHS対応品
販売価格

330円(税抜)/ 363円(税込)

カタログ価格

330円(税抜)/363円(税込)

在庫数

最新在庫: 39

(2026/11/05 23:55現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1184ページ
その他関連
本体EA758ZY-120 : 125Vx 20A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
本体EA758ZY-125 : 125Vx 25A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
本体EA758ZY-130 : 125V×30A/φ6.4㎜ 管ヒューズ(10本)
本体EA758ZZ-2.5 : 250Vx2.5A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
本体EA758ZZ-120 : 250Vx 20A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
本体EA758ZZ-125 : 250Vx 25A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
本体EA758ZZ-130 : 250Vx 30A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
本体EA940DL-17 : 250V/10A[6.4x30mm] ヒューズホルダー
関連商品EA758ZX-325 : 250Vx 0.5A/φ6.4mm 管ヒューズ(B種溶断/2本)
関連商品EA758ZX-330 : 250Vx 1.0A/φ6.4mm 管ヒューズ(B種溶断/2本)
関連商品EA758ZX-332 : 250Vx 2.0A/φ6.4mm 管ヒューズ(B種溶断/2本)
関連商品EA758ZX-333 : 250Vx 3.0A/φ6.4mm 管ヒューズ(B種溶断/2本)
関連商品EA758ZX-335 : 250Vx 5.0A/φ6.4mm 管ヒューズ(B種溶断/2本)
関連商品EA758ZX-340 : 250Vx10.0A/φ6.4mm 管ヒューズ(B種溶断/2本)
関連商品EA758ZX-345 : 250Vx15.0A/φ6.4mm 管ヒューズ(B種溶断/2本)
ウェブカタログ画像
  • 取付例

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1184ページ
  • エスコ便利カタログ1185ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top