すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA940DR-102

品名 : M 3/ 6mm/ 25mm 六角支柱

仕様

メーカー篠原電機型番HP-3-25
用途盤内の機器取付け高さの調整金具材質鋼板、電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
ねじサイズM3長さ25mm
質量5.5g
2本を継ぐことによって高さを調整できます。
1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。
スパナーやモンキーで締付けができます。
RoHS対応品
販売価格

210円(税抜)/ 231円(税込)

カタログ価格

210円(税抜)/231円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/11/05 14:54現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1186ページ
数量:

この商品には、32点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA940DR-101 M 3/ 6mm/ 20mm 六角支柱
    EA940DR-102 M 3/ 6mm/ 25mm 六角支柱
    EA940DR-103 M 3/ 6mm/ 30mm 六角支柱
    EA940DR-104 M 3/ 6mm/ 40mm 六角支柱
    EA940DR-111 M 4/ 7mm/ 20mm 六角支柱
    EA940DR-112 M 4/ 7mm/ 25mm 六角支柱
    EA940DR-113 M 4/ 7mm/ 30mm 六角支柱
    EA940DR-114 M 4/ 7mm/ 40mm 六角支柱
    EA940DR-115 M 4/ 7mm/ 50mm 六角支柱
    EA940DR-116 M 4/ 7mm/ 60mm 六角支柱
    EA940DR-117 M 4/ 7mm/ 70mm 六角支柱
    EA940DR-118 M 4/ 7mm/ 80mm 六角支柱
    EA940DR-120 M 4/ 7mm/100mm 六角支柱
    EA940DR-121 M 5/ 8mm/ 20mm 六角支柱
    EA940DR-122 M 5/ 8mm/ 25mm 六角支柱
    EA940DR-123 M 5/ 8mm/ 30mm 六角支柱
    EA940DR-124 M 5/ 8mm/ 40mm 六角支柱
    EA940DR-125 M 5/ 8mm/ 50mm 六角支柱
    EA940DR-126 M 5/ 8mm/ 60mm 六角支柱
    EA940DR-128 M 5/ 8mm/ 80mm 六角支柱
    EA940DR-130 M 5/ 8mm/100mm 六角支柱
    EA940DR-131 M 6/10mm/ 20mm 六角支柱
    EA940DR-132 M 6/10mm/ 25mm 六角支柱
    EA940DR-133 M 6/10mm/ 30mm 六角支柱
    EA940DR-134 M 6/10mm/ 40mm 六角支柱
    EA940DR-135 M 6/10mm/ 50mm 六角支柱
    EA940DR-136 M 6/10mm/ 60mm 六角支柱
    EA940DR-137 M 6/10mm/ 70mm 六角支柱
    EA940DR-138 M 6/10mm/ 75mm 六角支柱
    EA940DR-139 M 6/10mm/ 80mm 六角支柱
    EA940DR-140 M 6/10mm/ 90mm 六角支柱
    EA940DR-141 M 6/10mm/100mm 六角支柱
    ウェブカタログ画像
    • L:25、A:6、B:7、C:10(mm)

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1186ページ
    • エスコ便利カタログ1187ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top