すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA942EA-32

品名 : 3.0L [水性]多目的塗料(建物用/ライトグレー)

仕様

メーカーサンデーペイント用途鉄部、トタン、木部、サイディング、外壁、モルタル、ブロック、コンクリート、スレートかわら、プラスチックなど
主要適用材質鉄、木、トタン、コンクリート・モルタル、窯業系サイディング、金属系サイディング、FRP、プラスチック(アクリル、硬質塩ビ、ABS)、ビニールクロス、発泡スチロール、ガラスカラーライトグレー
内容量3L乾燥時間(表面乾燥)20℃:約20分
冬期:約45分
塗り面積(1回塗り)約26㎡
(タタミの広さで:約16枚分)
うすめ液水道水(用具洗いも)
つや有り
超速乾、超汚れにくい、超耐久なポリウレタン樹脂系エマルジョン塗料
強靭な塗膜で、用途が広く美しいつやを長期間保ちます。
水性塗料がもつ特有の粘着性が少ないので、汚れが付きにくく美しい塗膜を保ちます。
さび止め剤、かび止め剤配合で、建物などを長時間守ります。
下塗り剤は(EA942EM-87)を使用して、塗料の吸い込みを防ぎ、ムラなく均一で美しい仕上がりが得られます。
F☆☆☆☆取得
※F☆~取得とは、建築基準法により設けられたホルムアルデヒド放散等級、☆の数が多くほど放散が少なくなります。F☆☆☆☆は最も少ない為、使用面積制限がありません。
※軟質塩ビ、ポリエチ、ポリプロピレンは避けてください。
※自動車、バイク、壁紙、バスタブ、高級家具、テーブル、床などへの塗装はできません。
販売価格

8,870円(税抜)/ 9,757円(税込)

カタログ価格

8,870円(税抜)/9,757円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 14:54現在)

更新
商品入数1販売単位缶
カタログページ1494ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA942EA-18 0.7L [水性]多目的塗料(建物用/赤)
    EA942EA-21 1.6L [水性]多目的塗料(建物用/白)
    EA942EA-22 1.6L [水性]多目的塗料(建物用/ライトグレー)
    EA942EA-23 1.6L [水性]多目的塗料(建物用/アイボリー)
    EA942EA-31 3.0L [水性]多目的塗料(建物用/白)
    EA942EA-32 3.0L [水性]多目的塗料(建物用/ライトグレー)
    EA942EA-33 3.0L [水性]多目的塗料(建物用/アイボリー)
    その他関連
    オプションEA942EM-87 : 1.6L 下塗り剤(油性塗料)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • 使用例\n※画像は代表画像です。

    資料

    チラシ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1494ページ
    • エスコ便利カタログ1495ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top