すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940DT-91

品名 : 1000mm/5A テストリード(両端バッテリークリップ)

仕様

メーカーテイシン電機型番TLA-70
絶縁耐圧AC2000V
(1分以上)
リード線0.5m㎡
全長1000mm
両端5Aバッテリークリップ
小型バッテリー充電用及び、テスト配線用
赤・黒・緑
各色1本(計3本入り)
RoHS2対応品
販売価格

1,680(税抜)/ 1,848円(税込)

カタログ価格

1,680円(税抜)/1,848円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/03/24 18:18現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0784ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ784ページ
  • エスコ便利カタログ785ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top