すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940MH-13A

品名 : 15A/1m 過負荷・漏電保護兼用プラグ(防雨型)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー日動工業型番PBW-EK-T
仕様屋内・屋外兼用漏電遮断器タイプ過負荷漏電保護兼用
漏電遮断電流15mA過負荷電流15A
コンセント定格15A・AC100V (1500W)コンセント数3個(防雨キャップ付)
コード長1m電線仕様SVCT2m㎡×3心
動作時間0.1秒以内プラグ形状ポッキンプラグ
重量600g
アース付
販売価格

13,500(税抜)/ 14,850円(税込)

カタログ価格

13,500円(税抜)/14,850円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/26 18:08現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0874ページ

代替品

EA940MH-13B
バリエーション一覧
EA940MH-13 15A/1m [防雨型]過負荷・漏電保護兼用プラグ
EA940MH-13A 15A/1m 過負荷・漏電保護兼用プラグ(防雨型)
EA940MH-14 15A/1m [防雨型]過負荷・漏電保護兼用プラグ
EA940MH-18 15Ax10m 過負荷・漏電保護プラグ(防雨型)
EA940MH-19 15Ax10m 過負荷・漏電保護プラグ(防雨型/L型)
ウェブカタログ画像
  • 電線サイズによる負荷電流と電圧降下

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ874ページ
  • エスコ便利カタログ875ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top