すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA940MP-21A

品名 : AC100V/4c/10A 汎用リレー

仕様

メーカーオムロン(omron)型番LY4
極数4極接点構成4c
定格通電電流10A接点機構シングル
使用周囲温度-25℃~-55℃サイズ41.5×28×36mm
仕様基準型定格電圧AC100/110V
型式LY4
販売価格

2,100円(税抜)/ 2,310円(税込)

カタログ価格

2,100円(税抜)/2,310円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 15:54現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1189ページ
バリエーション一覧
EA940MP-21A AC100V/4c/10A 汎用リレー
EA940MP-23A DC 24V/4c/10A 汎用リレー
その他関連
オプションEA940MR-4 : 4C リレー用 ソケット
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1188ページ
  • エスコ便利カタログ1189ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top