すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA940MR-14A

品名 : 4C リレー用 ソケット

仕様

メーカーオムロン(omron)型番PYFZ-14
適合品番EA940MP-40A~42C、61~73サイズ30×72×29.5mm
EA940DG-36に取り付けできます。
販売価格

830円(税抜)/ 913円(税込)

カタログ価格

830円(税抜)/913円(税込)

在庫数

最新在庫: 14

(2026/11/02 16:33現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1189ページ1190ページ1191ページ
その他関連
オプションEA940MP-40A : AC 24V/4c/ 3A 汎用リレー
オプションEA940MP-41A : AC100V/4c/ 3A 汎用リレー
オプションEA940MP-42A : AC200V/4c/ 3A 汎用リレー
オプションEA940MP-43A : DC 24V/4c/ 3A 汎用リレー
オプションEA940MP-40E : AC 24V/4c/ 3A [LED付] 汎用リレー
オプションEA940MP-41E : AC100V/4c/ 3A [LED付]汎用リレー
オプションEA940MP-42E : AC200V/4c/ 3A [LED付]汎用リレー
オプションEA940MP-43E : DC24V/4c/ 3A [LED付]汎用リレー
オプションEA940MP-43G : DC 24V/4c/ 3A 汎用リレー(ダイオード内蔵)
オプションEA940MP-43H : DC 24V/4c/ 3A[LED付]汎用リレー(ダイオード内蔵)
オプションEA940MP-41C : AC100V/4c/ 3A [LED付]汎用リレー(CR回路)
オプションEA940MP-42C : AC200V/4c/ 3A [LED付]汎用リレー(CR回路)
オプションEA940MP-61 : AC100V/4cツイン/ 3A[LED付]汎用リレー
オプションEA940MP-62 : AC200V/4cツイン/ 3A[LED付]汎用リレー
オプションEA940MP-63 : DC 24V/4cツイン/ 3A[LEDツキ]汎用リレー
オプションEA940MP-63H : DC24V/4cツイン/3A[LED付]汎用リレー(ダイオート内蔵)
オプションEA940MP-71 : AC100V/2c/ 3A ラッチングリレー
オプションEA940MP-73 : DC 24V/2c/ 3A ラッチングリレー
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1188ページ
  • エスコ便利カタログ1189ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top