すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA940MV-13A

品名 : 200V/200V・0.4kW 電磁開閉器(非可逆)

仕様

メーカー三菱電機型番MSO-T10BC
交流操作型
補助接点1a
フィンガープロテクション端子カバー付
DINレール取付
サイズ45×79×115(H)mmモーター容量200V 0.4kW
コイル電圧200V
配線合理化端子付
販売価格

6,260円(税抜)/ 6,886円(税込)

カタログ価格

6,260円(税抜)/6,886円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/02 15:35現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1188ページ
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA940MV-1A 100V/200V・0.1kW 電磁開閉器(非可逆)
    EA940MV-2A 100V/200V・0.2kW 電磁開閉器(非可逆)
    EA940MV-3A 100V/200V・0.4kW 電磁開閉器(非可逆)
    EA940MV-4A 100V/200V・0.75kW電磁開閉器(非可逆)
    EA940MV-5A 100V/200V・1.5kW 電磁開閉器(非可逆)
    EA940MV-6A 100V/200V・2.2kW 電磁開閉器(非可逆)
    EA940MV-11A 200V/200V・0.1kW 電磁開閉器(非可逆)
    EA940MV-12A 200V/200V・0.2kW 電磁開閉器(非可逆)
    EA940MV-13A 200V/200V・0.4kW 電磁開閉器(非可逆)
    EA940MV-14A 200V/200V・0.75kW電磁開閉器(非可逆)
    EA940MV-15A 200V/200V・1.5kW 電磁開閉器(非可逆)
    EA940MV-16A 200V/200V・2.2kW 電磁開閉器(非可逆)
    ウェブカタログ画像

    資料

    図面
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1188ページ
    • エスコ便利カタログ1189ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top