すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA940MW-41A

品名 : 100V/200V・3.7kW 電磁接触器(非可逆)

仕様

メーカー三菱電機型番S-T20BC
交流操作型
補助接点1a1b
フィンガープロテクション端子構造
DINレール取付け
サイズ43×78×75(H)mm主接点定格200~220V 3.7kW
コイル電圧100V
配線合理化端子付
販売価格

6,610円(税抜)/ 7,271円(税込)

カタログ価格

6,610円(税抜)/7,271円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/02 15:34現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1188ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA940MW-82A
    バリエーション一覧
    EA940MW-21A 100V/200V・2.2kW 電磁接触器(非可逆)
    EA940MW-22A 200V/200V・2.2kW 電磁接触器(非可逆)
    EA940MW-41A 100V/200V・3.7kW 電磁接触器(非可逆)
    EA940MW-42A 200V/200V・3.7kW 電磁接触器(非可逆)
    EA940MW-51A 100V/200V・5.5kW 電磁接触器(非可逆)
    EA940MW-52A 200V/200V・5.5kW 電磁接触器(非可逆)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ1188ページ
    • エスコ便利カタログ1189ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top