すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA940MX-602A

品名 : 200V/0.2 kw インバーター(3相モーター用)

仕様

メーカー三菱電機型番FR-E820
モーター容量0.2kW定格入力電圧三相200~240V(50/60Hz)
定格出力電圧三相200~240V保護構造開放型(IP20)
使用周囲温度-20℃~60℃(50℃を超えて使用する場合は、定格電流のディレーティングが必要)
簡単・小型の制御インバーター
販売価格

25,600円(税抜)/ 28,160円(税込)

カタログ価格

25,600円(税抜)/28,160円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/02 18:41現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1201ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA940MX-601A 200V/0.1 kw インバーター(3相モーター用)
    EA940MX-602A 200V/0.2 kw インバーター(3相モーター用)
    EA940MX-604A 200V/0.4 kw インバーター(3相モーター用)
    EA940MX-607A 200V/0.75kw インバーター(3相モーター用)
    EA940MX-615A 200V/1.5 kw インバーター(3相モーター用)
    EA940MX-622A 200V/2.2 kw インバーター(3相モーター用)
    EA940MX-637A 200V/3.7 kw インバーター(3相モーター用)
    EA940MX-655A 200V/5.5 kw インバーター(3相モーター用)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ1200ページ
    • エスコ便利カタログ1201ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top