すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA159SR-6

品名 : 4,000spm/6.0mm エアーやすり

仕様

使用圧力0.62MPa吸気孔径1/4”PT
無負荷ストローク数4000spm空気消費量113L/min
使用コンプレッサー1.5kW形状平、半丸、三角、丸
やすりサイズ平:10×65mm
半丸:3×65mm
三角:5×65mm
丸:2×60mm
チャック径6mm
ストローク長10mmサイズ234mm
重量1.1kg付属品やすり×4本
プラグ付き
販売価格

19,100円(税抜)/ 21,010円(税込)

カタログ価格

19,100円(税抜)/21,010円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2026/11/02 19:41現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0582ページ
その他関連
オプションEA521TF-1 : 6x160mm やすり(幅広/平/粗目)
オプションEA521TF-2 : 6x160mm やすり(幅広/平/中目)
オプションEA521TF-6 : 6x160mm やすり(幅広/半丸/粗目)
オプションEA521TF-7 : 6x160mm やすり(幅広/半丸/中目)
オプションEA521TF-11 : 6x160mm やすり(超幅広/平/粗目)
オプションEA521TF-12 : 6x160mm やすり(超幅広/平/中目)
オプションEA521TF-16 : 6x160mm やすり(超幅広/半丸/粗目)
オプションEA521TF-17 : 6x160mm やすり(超幅広/半丸/中目)
オプションEA521TF-21 : 6x160mm やすり(クロムコーティング/幅広/平/粗目
オプションEA521TF-22 : 6x160mm やすり(クロムコーティング/幅広/平/中目
オプションEA521TF-26 : 6x160mm やすり(クロムコート/幅広/半丸/粗目
オプションEA521TF-27 : 6x160mm やすり(クロムコート/幅広/半丸/中目)
オプションEA521TF-31 : 6x160mm やすり(クロムコート/超幅広/平/粗目)
オプションEA521TF-32 : 6x160mm やすり(クロムコート/超幅広/平/中目)
オプションEA521TF-36 : 6x160mm やすり(クロムコート/超幅広/半丸/粗目
オプションEA521TF-37 : 6x160mm やすり(クロムコート/超幅広/半丸/中目
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ582ページ
  • エスコ便利カタログ583ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top