すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA506AE-276

品名 : 613x380x205mm/36.5L ハイテクコンテナ/ESD

積み重ね可能

仕様

メーカー三甲(サンコー)型番204207-01
商品名サンバケット#37N-3(導電)(ハンドル付)容量36.5L
外寸(mm)613×380×205(H)材質導電性ポリプロピレン
色ブラック内寸(mm)572×341×196
有効内寸530×320×171mm底面形状格子リブ
ネスティングの高さ83mm
ハンドル付
積み重ね可能
ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます。
販売価格

9,020円(税抜)/ 9,922円(税込)

カタログ価格

9,020円(税抜)/9,922円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2026/11/02 19:41現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0699ページ1581ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ698ページ
  • エスコ便利カタログ699ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top