すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA987HJ-1

品名 : 75mm/ 500kg フック型滑車(ステンレス)

仕様

メーカースリーエッチ型番75×1SS
使用荷重500kg使用ロープ径12mm
車径(mm)75全長270mm
仕様フック型重量(g)1700
材質ステンレスサイズA:270mm、B:85mm、C:38mm
スナッチタイプは、ワイヤーロープを途中から入れる事が可能です。
ベケット付
販売価格

24,700円(税抜)/ 27,170円(税込)

カタログ価格

24,700円(税抜)/27,170円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/02 19:41現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1737ページ
バリエーション一覧
EA987HJ-1 75mm/ 500kg フック型滑車(ステンレス)
EA987HJ-11 75mm/ 500kg オーフ型滑車(ステンレス)
EA987HJ-2 100mm/ 1ton フック型滑車(ステンレス)
EA987HJ-12 100mm/ 1ton オーフ型滑車
ウェブカタログ画像
  • サイズ:\nA:270mm、B:85mm、C:38mm
  • エスコ便利カタログ1736ページ
  • エスコ便利カタログ1737ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top