すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA940PM-151

品名 : 1.0m DisplayPort-HDMI変換ケーブル

DisplayPortのパソコンとHDMIのディスプレイを、アダプタなしで直接接続することができる変換ケーブル

仕様

メーカーサンワサプライ型番KC-DPHDA10
コネクタ形状DisplayPort オス-HDMI オス解像度最大3840×2160(4K60Hz対応)
ケーブル長約1m(コネクタの両端含む)ケーブル径約6.0mm
サイズDisplayPortコネクタ部/約20.2(W)×46(D)(SR部含む)×12.5(H)mm
HDMIコネクタ部/約21.2(W)×53(D)(SR部含む)×12.2(H)mm
ケーブル規格UL20276
準拠規格DisplayPort Ver.1.2/HDMI2.0HDCP規格Ver 1.4/Ver 2.2 対応
対応機種<パソコン>
DisplayPort端子を搭載した各社パソコン
※DisplayPort ver1.2以降の機種の場合、4K/60Hzに対応します。
※音声出力対応の機種では、HDMI機器への音声出力ができます。
対応機種<ディスプレイ>
HDMI入力端子を搭載した各社ディスプレイ・テレビ・液晶プロジェクターなど
※Premium HDMI対応の機種の場合、4K60Hz対応
※各解像度に対応したケーブルやテレビ、ディスプレイが必要です。
※HDMI出力のPC、AV機器からDisplayPort入力端子を持つディスプレイやテレビへの接続はできません。
※機種・環境により使用できない場合があります。全ての機器・環境での動作を保証するものではありません。
カラーブラック
DisplayPort(Ver.1.2)の出力ポートから、Premium HDMI(4K/60Hz対応)のHDMIディスプレイに出力する事ができます。
外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクタなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます。
DisplayPortからの音声出力に対応した機種では、テレビやディスプレイのHDMI入力端子からの音声入力に対応しています。
販売価格

4,550円(税抜)/ 5,005円(税込)

カタログ価格

4,550円(税抜)/5,005円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/02 19:41現在)

更新
商品入数1販売単位本
バリエーション一覧
EA940PM-151 1.0m DisplayPort-HDMI変換ケーブル
EA940PM-152 2.0m DisplayPort-HDMI変換ケーブル
EA940PM-153 3.0m DisplayPort-HDMI変換ケーブル
その他関連
関連商品EA940PM-154 : 1.0m DisplayPort-HDMI変換ケーブル 8K対応
関連商品EA940PM-155 : 2.0m DisplayPort-HDMI変換ケーブル 8K対応
関連商品EA940PM-156 : 3.0m DisplayPort-HDMI変換ケーブル 8K対応
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top