すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA987HR-1

品名 : 50x10mm シーブ

仕様

メーカースリーエッチ型番V50
車径(A)50mmサイズB:18mm、C:16mm、
D(軸径):10mm、G:9mm
使用ロープ径~8mm材質スチール
軸受メタル
滑車の交換用部品です。
高速回転には不向きですので、ベアリング入り(EA987HR-11)をご使用下さい。
推奨使用ワイヤーロープ径はシーブ径の5%を目処としてください。
ワイヤーロープが推奨使用径を超えた場合、シーブの破損につながります。
販売価格

1,760円(税抜)/ 1,936円(税込)

カタログ価格

1,760円(税抜)/1,936円(税込)

在庫数

最新在庫: 14

(2026/11/02 19:41現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1739ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA987HR-1 50x10mm シーブ
    EA987HR-2 75x12mm シーブ
    EA987HR-3 100x15mm シーブ
    EA987HR-11 50x10mm シーブ(ベアリング入)
    EA987HR-12 75x12mm シーブ(ベアリング入)
    EA987HR-13 100x15mm シーブ(ベアリング入)
    その他関連
    本体EA987HB-1 : 50mm/250kg 滑車(フック付)
    ウェブカタログ画像
    • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • サイズ:\nA(車径):50mm、B:18mm、C:16mm、\nD(軸径):10mm、G:9mm
    • エスコ便利カタログ1738ページ
    • エスコ便利カタログ1739ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top