すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA940NA-11

品名 : 200V 0.1 kw 電磁開閉器(標準)[AC200V]

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー富士電機機器制御型番SW-03
モーター容量200V 0.1kw操作方式交流操作形
コイル電圧AC200V補助接点構造双接点
非可逆・可逆非可逆形ヒートエレメント数2素子
ヒートエレメント定格0.48~0.72A補助接点構成1a
ケースカバー有無無しサイズ43×80×122(H)mm
重量430g
UL規格適合品
販売価格

5,150円(税抜)/ 5,665円(税込)

カタログ価格

5,150円(税抜)/5,665円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/02 21:27現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1188ページ
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA940NA-11A
    • 品番

      EA940NA-11A

    • コメント

      変更点:外形の小型化

    バリエーション一覧
    EA940NA-1 200V 0.1 kw 電磁開閉器(標準)[AC100V]
    EA940NA-2 200V 0.2 kw 電磁開閉器(標準)[AC100V]
    EA940NA-3 200V 0.4 kw 電磁開閉器(標準)[AC100V]
    EA940NA-4 200V 0.75kw 電磁開閉器(標準)[AC100V]
    EA940NA-5 200V 1.5 kw 電磁開閉器(標準)[AC100V]
    EA940NA-6 200V 2.2 kw 電磁開閉器(標準)[AC100V]
    EA940NA-11 200V 0.1 kw 電磁開閉器(標準)[AC200V]
    EA940NA-12 200V 0.2 kw 電磁開閉器(標準)[AC200V]
    EA940NA-13 200V 0.4 kw 電磁開閉器(標準)[AC200V]
    EA940NA-14 200V 0.75kw 電磁開閉器(標準)[AC200V]
    EA940NA-15 200V・1.5 kw 電磁開閉器(標準)[AC200V]
    EA940NA-16 200V 2.2 kw 電磁開閉器(標準)[AC200V]
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。

    資料

    図面
    1. PDF
    2. PDF
    メーカー取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF
    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1188ページ
    • エスコ便利カタログ1189ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top