すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA526B-47

品名 : 0-900mm L型クランプ[超々強力型]

カタログ訂正

26/07/06 口の開き:(誤)0~1000mm→(正)0~900mm(NO.57 1253)

スイベルヘッド付きで、最大35°まで傾けることができます。

仕様

口の開き0~900mm口の深さ200mm
締付能力3524kgfレールサイズ50×25mm
重量約16.53kg材質スチール
熱処理を施した高炭素鋼製アクメねじの採用により、耐荷重性と耐久性に優れ、スパッタ(溶接時の火花・カス)の付着も防ぎます。
焼き戻し処理を施したドロップ鍛造鋼製のスライドアームは、耐久性に優れています。
36mm六角付きで、スパナ等でまわすことができます。
高強度電気亜鉛メッキスライドピンT型ハンドル
販売価格

97,400円(税抜)/ 107,140円(税込)

カタログ価格

97,400円(税抜)/107,140円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/02 22:32現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0132ページ
バリエーション一覧
EA526B-45 0- 300mm L型クランプ[超々強力型]
EA526B-46 0- 450mm L型クランプ[超々強力型]
EA526B-47 0-900mm L型クランプ[超々強力型]
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 熱処理を施した高炭素製アクメねじの採用により、耐荷重性と耐久性に優れ、スパッタ(溶接時の火花・カス)の付着も防ぎます。
  • 焼き戻し処理を施したドロップ鍛造鋼製のスライドアームは、耐久性に優れています。
  • 36mm六角付きで、スパナ等でまわすことができます。
  • エスコ便利カタログ132ページ
  • エスコ便利カタログ133ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top