すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA940PK-22

品名 : SPD(同軸ケーブル用/防護レベル線間800V以下)

仕様

用途下記の配線長の長い機器の雷保護に最適
各種無線通信
情報管理装置の雷保護
レーダー情報処理システムの雷保護
伝送周波数帯域DC~3GHz
最大連続使用電圧Uc100V DC最大許容電力50W
挿入損失DC~3GHz:0.2dB以下VSWRDC~3GHz:1.2以下
コネクタN型インピーダンス50Ω
電圧防護レベル線間:800V以下
対地間:850V以下
インパルス耐久性C2(8/20μs):20kA
D1(10/350μs):2.5kA
サイズ18(W)×70(D)×34(H)mm重量約110g
JIS C 5381-21対応
各種無線装置を雷サージから保護
配線長の長い機器の保護に最適
同軸ケーブルの配線の中継に本製品を使用することでより確実な雷保護を実現
優れた高周波特性
外部導体の特殊メッキ採用による高品質、高性能
接触性能、高周波特性の向上と優れた耐候性
RoHS規制物質対応
販売価格

57,100円(税抜)/ 62,810円(税込)

カタログ価格

57,100円(税抜)/62,810円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/02 16:33現在)

更新
商品入数1販売単位個
バリエーション一覧
EA940PK-21 SPD(同軸ケーブル用/防護レベル線間700V以下)
EA940PK-22 SPD(同軸ケーブル用/防護レベル線間800V以下)
その他関連
オプションEA940PK-111 : 同軸ケーブル用SPD取付金具(DINレール用)
ウェブカタログ画像

  • \n

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top