すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940PL-30A

品名 : 500mm フリーケーブル

仕様

メーカー日本アンテナ型番CF75E
用途サッシなどのすき間を利用して、BSアンテナ等から機器への配線ができます。入出力インピーダンス75Ω(F型)
使用温度範囲-10~+40℃サイズ35(W)×20.5(D)×500(H)mm
(ケーブル長:0.5m)
重量0.1kg付属品防水キャップ1個、
取付ねじ4本、
両面テープ1シート
4K・8K放送(3224MHz)対応
サッシなどのすき間を利用して、BSアンテナ等から機器への配線ができます。
すべてのデジタル放送に使用可能です。
端子間電流通過(最大 DC15V・0.5A/AC30V・1A)
防滴型
RoHS対応品
販売価格

6,980(税抜)/ 7,678円(税込)

カタログ価格

6,980円(税抜)/7,678円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/02/27 19:28現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1203ページ
ウェブカタログ画像
  • 設置例

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
  • エスコ便利カタログ1202ページ
  • エスコ便利カタログ1203ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top