すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA941B-131

品名 : 蚊・殺虫剤(マモルーム 120日用)

仕様

内容量45ml有効期間約120日間(1日12時間使用時)
有効成分トランスフルトリン 900mg/本成分1号灯油、流動パラフィン、BHT、香料
電源100Vサイズ134×102×90mm
重量295g
蚊成虫の駆除に
蚊からお部屋を守る
超マイクロ粒子がお部屋のすみずみまで広がります
お部屋にいる蚊は成分に接触して、速効退治
常に成分が供給され続けるので効きめが安定
お部屋に揮散した成分が蚊の侵入をブロック
販売価格

1,900(税抜)/ 2,090円(税込)

カタログ価格

1,900円(税抜)/2,090円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2025/08/02 22:46現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2209ページ
バリエーション一覧
EA941B-131 蚊・殺虫剤(マモルーム 120日用)
EA941B-132 [EA941B-131用] 取替ボトル(マモルーム 120日用)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2208ページ
  • エスコ便利カタログ2209ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top