すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA941B-55

品名 : 12gx10個 [鳩用] 忌避剤

仕様

メーカーSHIMADAシリーズプロバスター
商品名ドバトZ内容量12g×10個
有効期間1ヵ月(使用状況等により異なります。)有効範囲約50cm
有効成分テルペノイド
植物から抽出した天然成分を使用したドバト(ハト)用忌避剤です。
固形タイプなので雨にも流されにくく、長持ちします。
各錠剤にネット付で、ベランダなどに吊り下げ可能です。
ドバトの飛来場所や侵入口に設置するだけなので取扱いが簡単です。
販売価格

2,020(税抜)/ 2,222円(税込)

カタログ価格

2,020円(税抜)/2,222円(税込)

在庫数

最新在庫: 20

(2026/04/04 18:42現在)

更新
商品入数10販売単位PK
カタログページ2151ページ
ウェブカタログ画像
  • ※各錠剤にネット付
  • エスコ便利カタログ2150ページ
  • エスコ便利カタログ2151ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top