すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA942CX-1

品名 : 300ml メタル用プライマー(透明)

仕様

メーカーアサヒペン商品名メタルプライマー
用途銅、真鍮、アルミニウム、ステンレス、クロームメッキ、亜鉛メッキ、ブリキ等の非鉄金属や鉄の下塗り用内容量300ml
カラークリアー仕様スプレー
乾燥時間(指触)夏期:15~20分
冬期:30~40分
塗り面積(1回塗り)1.5~1.8㎡(タタミ0.9~1.1枚分)
つや有り、屋内外用
今まで密着しなかった非鉄金属への塗装ができます。
ラッカー、油性塗料、水性塗料を上塗りできます。
使用後容易に且つ安全に廃棄できるガス抜きキャップ付きです。
【用具の手入れ】
使い終えた用具は、塗料が乾かないうちにラッカーうすめ液で洗ってください。
【下地処理など】
・塗る面のゴミ、油分、サビ、カビ、ワックスをとります。サビはサンドペーパーかワイヤーブラシでとり除きます。
・アルミニウムやブリキに塗る場合は#600~1000のサンドペーパーで研磨してください。
・塗料がついて困る周囲はあらかじめマスキングテープや養生シートで覆います。
・取り扱い中は、必要に応じてマスクや保護メガネ、手袋などを使用してください。
販売価格

1,660(税抜)/ 1,826円(税込)

カタログ価格

1,660円(税抜)/1,826円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/04/28 02:17現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1488ページ

代替品

EA942EM-110
  • 品番

    EA942EM-110

  • コメント

    万能プライマー 400ml

バリエーション一覧
EA942CX-1 300ml メタル用プライマー(透明)
EA942CX-11 0.2L メタル用プライマー
ウェブカタログ画像

商品動画

商品説明商品説明

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1488ページ
  • エスコ便利カタログ1489ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top