すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA615TA-2

品名 : 6x 7mm 両口スパナ(チタン合金製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
非磁性・耐薬品性・耐食性に優れたチタン合金(6AL-4V)製

仕様

材質チタン合金(6Al-4V)サイズ(mm)6×7
全長(mm)105重量(g)20
硬度HRC30~40
非磁性、耐薬品性
販売価格

6,340(税抜)/ 6,974円(税込)

カタログ価格

6,340円(税抜)/6,974円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/06/26 19:12現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA615AP-1
    • 品番

      EA615AP-1

    • コメント

      メーカー異なります。

    バリエーション一覧
    EA615TA-1 5x5.5mm 両口スパナ(チタン合金製)
    EA615TA-2 6x 7mm 両口スパナ(チタン合金製)
    EA615TA-3 8x 9mm 両口スパナ(チタン合金製)
    EA615TA-4 8x10mm 両口スパナ(チタン合金製)
    EA615TA-6 10x12mm 両口スパナ(チタン合金製)
    EA615TA-7 12x13mm 両口スパナ(チタン合金製)
    EA615TA-8 12x14mm 両口スパナ(チタン合金製)
    EA615TA-10 14x17mm 両口スパナ(チタン合金製)
    EA615TA-12 17x19mm 両口スパナ(チタン合金製)
    EA615TA-17 22x24mm 両口スパナ(チタン合金製)
    ウェブカタログ画像

    資料

    RoHS
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top