すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA942EC-23

品名 : 1.6L 油性・多目的塗料/鉄部・建物用(グレー)

仕様

メーカーサンデーペイント用途・鉄部:門扉、フェンス、シャッター、鉄骨、電気器具、スチール製ドアなどの建具、ロッカー、パイプ、遊具など
・木部:外板、羽目板、戸袋、木製ドアなどの建具、窓ワク、木工工作品など
主要適用材質鉄、木、トタン、アルミ(発色アルマイトを除く)、ステンレス色グレー
内容量1.6L乾燥時間(表面乾燥)20℃:約20分
冬期:約45分
塗り面積(1回塗り)約15㎡
(タタミの広さで:約9枚分)
うすめ液ペイントうすめ液(用具洗いも)
つや有り
アクリル変性アルキド樹脂系塗料
酸性雨、排気ガス、塩害から長期間にわたり、強い塗膜を維持します。
速乾性に優れているので、低温時も塗装が可能です。
下地を隠す力が優れているので、一回塗りで美しく仕上がります。
下塗り剤は(EA942EM-87)を使用して、塗料の吸い込みを防ぎ、ムラなく均一で美しい仕上がりが得られます。
※うすめ液はEA942EP-2・-3をご使用ください。
※自動車・高級家具・テーブル・床などには使用しないでください。
販売価格

5,240円(税抜)/ 5,764円(税込)

カタログ価格

5,240円(税抜)/5,764円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 14:31現在)

更新
商品入数1販売単位缶
カタログページ1491ページ
数量:

この商品には、16点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA942EC-11 0.7L 油性・多目的塗料/鉄部・建物用(白)
    EA942EC-12 0.7L 油性・多目的塗料/鉄部・建物用(アイボリ)
    EA942EC-13 0.7L 油性・多目的塗料/鉄部・建物用(グレー)
    EA942EC-14 0.7L 油性・多目的塗料/鉄部・建物用(黒)
    EA942EC-21 1.6L 油性・多目的塗料/鉄部・建物用(白)
    EA942EC-22 1.6L 油性・多目的塗料/鉄部・建物用(アイボリ)
    EA942EC-23 1.6L 油性・多目的塗料/鉄部・建物用(グレー)
    EA942EC-24 1.6L 油性・多目的塗料/鉄部・建物用(黒)
    EA942EC-25 1.6L 油性多目的塗料/鉄部・建物用(ベージュ)
    EA942EC-26 1.6L 油性・多目的塗料/鉄部・建物用(緑)
    EA942EC-31 3.0L 油性・多目的塗料/鉄部・建物用(白)
    EA942EC-32 3.0L 油性・多目的塗料/鉄部・建物用(アイボリ)
    EA942EC-33 3.0L 油性・多目的塗料/鉄部・建物用(グレー)
    EA942EC-34 3.0L 油性・多目的塗料/鉄部・建物用(黒)
    EA942EC-41 14.0L 油性・多目的塗料/鉄部・建物用(白)
    EA942EC-42 14.0L 油性・多目的塗料/鉄部・建物用(アイボリ)
    その他関連
    オプションEA942EP-2 : 400ml ペイントうすめ液
    オプションEA942EP-3 : 1.6L ペイントうすめ液
    オプションEA942EM-87 : 1.6L 下塗り剤(油性塗料)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • エスコ便利カタログ1490ページ
    • エスコ便利カタログ1491ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top