すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA942EF-24

品名 : 16 ㎏ 水性・外壁サイディング塗料(アイボリー)

仕様

メーカーサンデーペイント用途外壁、サイディング、塀などの上塗り塗料
主要適用材質コンクリート・モルタル、窯業系サイディングカラーアイボリー
内容量16kg乾燥時間(表面乾燥)20℃:約20分
冬期:約1.5時間
塗り面積(1回塗り)約140㎡
(凹凸面:約100㎡)
うすめ液水道水(用具洗いも)
つや有り
シリコン樹脂系エマルジョン塗料
酸性雨、排気ガス、塩害などに耐える強靭な塗膜
粘着性が少ないため汚れにくく汚れが取れやすいので長期間建物を美しく保ちます。
下地の伸縮に対応するのでクラックの発生を防ぎます。
作業性に優れた超速乾タイプ
強力防カビ、防藻剤の配合とシリコン樹脂との組み合わせによりカビや藻の発生を防ぎます。
下塗り剤は(EA942EM-87)を使用して、塗料の吸い込みを防ぎ、ムラなく均一で美しい仕上がりが得られます。
販売価格

28,200円(税抜)/ 31,020円(税込)

カタログ価格

28,200円(税抜)/31,020円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 14:57現在)

更新
商品入数1販売単位缶
カタログページ1494ページ
バリエーション一覧
EA942EF-21 16 ㎏ 水性・外壁サイディング塗料(ホワイト)
EA942EF-24 16 ㎏ 水性・外壁サイディング塗料(アイボリー)
その他関連
オプションEA942EM-87 : 1.6L 下塗り剤(油性塗料)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 色見本
  • エスコ便利カタログ1494ページ
  • エスコ便利カタログ1495ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top