すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA942EP-3

品名 : 1.6L ペイントうすめ液

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーサンデーペイント内容量1.6Ll
油分、汚れなどの拭き取りにもご使用いただけます。
※塗装面に使用すると、塗膜を溶解したり、ツヤ引けを起こしたりする可能性があります。
※水性塗料やラッカー系塗料には使用できません。
※適合本体は本頁下部のその他関連商品をご覧ください。
販売価格

2,740円(税抜)/ 3,014円(税込)

カタログ価格

2,740円(税抜)/3,014円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 14:39現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1492ページ
バリエーション一覧
EA942EP-2 400ml ペイントうすめ液
EA942EP-3 1.6L ペイントうすめ液
その他関連
本体EA942EC-83 : 0.7L アルミニウムペイント(銀色)
本体EA942EC-84 : 1.6L アルミニウムペイント(銀色)
本体EA942ED-96 : 20kg[油性]錆止め塗料(JIS-K-5674)(グレー)
本体EA942ED-97 : 20kg[油性]錆止め塗料(JIS-K-5674)(赤さび)
本体EA942EC-11 : 0.7L 油性・多目的塗料/鉄部・建物用(白)
本体EA942EC-12 : 0.7L 油性・多目的塗料/鉄部・建物用(アイボリ)
本体EA942EC-13 : 0.7L 油性・多目的塗料/鉄部・建物用(グレー)
本体EA942EC-14 : 0.7L 油性・多目的塗料/鉄部・建物用(黒)
本体EA942EC-21 : 1.6L 油性・多目的塗料/鉄部・建物用(白)
本体EA942EC-22 : 1.6L 油性・多目的塗料/鉄部・建物用(アイボリ)
本体EA942EC-23 : 1.6L 油性・多目的塗料/鉄部・建物用(グレー)
本体EA942EC-24 : 1.6L 油性・多目的塗料/鉄部・建物用(黒)
本体EA942EC-25 : 1.6L 油性多目的塗料/鉄部・建物用(ベージュ)
本体EA942EC-26 : 1.6L 油性・多目的塗料/鉄部・建物用(緑)
本体EA942EC-31 : 3.0L 油性・多目的塗料/鉄部・建物用(白)
本体EA942EC-32 : 3.0L 油性・多目的塗料/鉄部・建物用(アイボリ)
本体EA942EC-33 : 3.0L 油性・多目的塗料/鉄部・建物用(グレー)
本体EA942EC-34 : 3.0L 油性・多目的塗料/鉄部・建物用(黒)
本体EA942EC-41 : 14.0L 油性・多目的塗料/鉄部・建物用(白)
本体EA942EC-42 : 14.0L 油性・多目的塗料/鉄部・建物用(アイボリ)
本体EA942ED-1 : 0.7L 油性・錆止め塗料(赤さび)
本体EA942ED-52 : 0.7L [油性]エポキシ錆び止め塗料(ライトグレー)
本体EA942ED-61 : 1.6L [油性]エポキシ錆び止め塗料(赤さび)
本体EA942ED-62 : 1.6L [油性]エポキシ錆び止め塗料(ライトグレー)
本体EA942ED-71 : 3.0L [油性]エポキシ錆び止め塗料(赤さび)
本体EA942ED-72 : 3.0L [油性]エポキシ錆び止め塗料(ライトグレー)
本体EA942EJ-61 : 3.4L 油性・木部用塗料(透明)
本体EA942EK-91A : 0.7L 屋内外・木部ウレタンニス
本体EA942EK-92A : 1.6L 屋内外・木部ウレタンニス
本体EA942EK-62 : 400ml 木部着色ワニス(けやき色)
本体EA942EK-63 : 400ml 木部着色ワニス(紫檀色)
本体EA942EK-64 : 400ml 木部着色ワニス(透明)
本体EA942EK-81 : 300ml 油性・木部着色剤(オイルステイン/チェリー)
本体EA942EK-83 : 300ml 油性・木部着色剤(オイルステイン/ライトオーク)
本体EA942EK-84 : 300ml 油性・木部着色剤(オイルステイン/オーク)
本体EA942EK-85 : 300ml 油性・木部着色剤(オイルステイン/ウォルナット)
本体EA942ED-3 : 0.7L [油性]錆止め塗料(ねずみ)
本体EA942ED-11 : 1.6L [油性]錆止め塗料(赤さび)
本体EA942ED-13 : 1.6L [油性]錆止め塗料(ねずみ)
本体EA942ED-21 : 3.0L [油性]錆止め塗料(赤さび)
本体EA942ED-23 : 3.0L [油性]錆止め塗料(ねずみ)
本体EA942ED-31 : 7.0L [油性]錆止め塗料(赤さび)
本体EA942ED-33 : 7.0L [油性]錆止め塗料(ねずみ)
本体EA942EJ-62 : 3.4L 油性・木部用塗料(ライトオーク)
本体EA942EJ-63 : 3.4L 油性・木部用塗料(チーク)
本体EA942EJ-64 : 3.4L 油性・木部用塗料(マホガニー)
本体EA942EJ-82 : 7.0L 油性・トタン用塗料(スカイブルー)
本体EA942EJ-84 : 7.0L 油性・トタン用塗料(青)
本体EA942EJ-85 : 7.0L 油性・トタン用塗料(ねずみ)
ウェブカタログ画像
  • ※本商品は-3です。
  • エスコ便利カタログ1492ページ
  • エスコ便利カタログ1493ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top