すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944AK-154

品名 : 12mmx5m 編組保護チューブ(ノイズ対策/錫メッキ銅箔

仕様

メーカーデンカエレクトロン型番FLS-12
用途車載機器、鉄道車両・放送機器などでのノイズ対策用としてのシールドスリーブ呼径φ12mm
使用最大径約20mm全長5m
材質耐熱ポリエステル糸+錫メッキ銅箔使用温度範囲-40~150℃
カラー
耐熱ポリエステル糸にスズメッキを巻きつけ編組したチューブ
伸縮性に優れるため、屈曲部や可動部に用いられる配線のシールドに最適、線材の後入れも可能です。
耐熱糸のため、チューブ面にはんだ付けも可能です。
RoHS10対応品
鉄道車両用材料燃焼試験 合格品
販売価格

7,060(税抜)/ 7,766円(税込)

カタログ価格

7,060円(税抜)/7,766円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/04/22 07:06現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1139ページ
バリエーション一覧
EA944AK-151 3mmx5m 編組保護チューブ(ノイズ対策/錫メッキ銅箔
EA944AK-152 6mmx5m 編組保護チューブ(ノイズ対策/錫メッキ銅箔
EA944AK-153 9mmx5m 編組保護チューブ(ノイズ対策/錫メッキ銅箔
EA944AK-154 12mmx5m 編組保護チューブ(ノイズ対策/錫メッキ銅箔
EA944AK-155 19mmx5m 編組保護チューブ(ノイズ対策/錫メッキ銅箔
ウェブカタログ画像
画像はEA944AK-153です。
  • 画像はEA944AK-153です。
  • 使用最大径D:20mm、折径E:12mm

商品動画

  • エスコ便利カタログ1138ページ
  • エスコ便利カタログ1139ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top