すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA944AK-31

品名 : 10mmx5m 電線保護チューブ(ノイズ対策/銅/スナップ

仕様

メーカーデンカエレクトロン型番FKS-10
用途自動車、放送機器、映像機器、オーディオなどでのノイズ対策用としての銅箔製シールドチューブ内径φ10mm
全長5m使用温度範囲-5~60℃
材質・外側:ポリエステルクロス入りPVCシート
・内側:特殊銅箔シート(0.025mm)
・ホックボタン部:POM
カラー灰
ホックボタン式銅箔シールドチューブ
ホックボタン式のため、ケーブル・配線の出し入れが容易です。
チューブの開閉は素手でも簡単、専用工具は不要です。
クリーンルームなどシールド時の静電気対策に最適
被物体全長が長い場合、作業効率を良くします。
アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果が向上しており、電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/c㎡を達成しています。
銅箔にはんだ付けが非常に容易にできるため、アースの取り付けが短時間で完了します。
屈曲性が非常に優れており、狭くてスペースのとれない箇所にも使用できます。
RoHS10対応品
販売価格

9,210円(税抜)/ 10,131円(税込)

カタログ価格

9,210円(税抜)/10,131円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/11/03 07:03現在)

更新
商品入数1販売単位袋
カタログページ1139ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA944AK-31 10mmx5m 電線保護チューブ(ノイズ対策/銅/スナップ
    EA944AK-33 20mmx5m 電線保護チューブ(ノイズ対策/銅/スナップ
    EA944AK-35 30mmx5m 電線保護チューブ(ノイズ対策/銅/スナップ
    EA944AK-39 50mmx5m 電線保護チューブ(ノイズ対策/銅/スナップ
    EA944AK-43 70mmx5m 電線保護チューブ(ノイズ対策/銅/スナップ
    EA944AK-49 100mmx5m 電線保護チューブ(ノイズ対策/銅/スナップ
    ウェブカタログ画像
    画像はEA944AK-35です。
    • 画像はEA944AK-35です。

    商品動画

    • エスコ便利カタログ1138ページ
    • エスコ便利カタログ1139ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top